基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66878938 品番CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッド

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1109 アズワン品番65-7644-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする