結束バンド 200mm x 12.5 mm 赤 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66879525 品番130-00014 TEXTIE M-PA66/PP-RD
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

TEXTIE R フック / ループタイ
TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利

仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:赤●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-487 アズワン品番65-7481-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする