基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード66879805 品番SEAM-10-03.5-L-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥584,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに

仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8269 アズワン品番65-7638-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする