SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
エッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66879857
品番
ZF5S-20-01-T-WT-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0006
アズワン品番
65-7554-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表