ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66880119 品番TSM-103-01-L-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6069 アズワン品番65-7702-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする