基板用端子台 3041シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66880128 品番691304130003
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●材質:ポリアミド●コード番号:191-2660 アズワン品番65-7741-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする