レディススラックス チャコールグレー 1697-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66880259 品番1697-25-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,907

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 チャコールグレー サイズ19 番号コード:123-6577 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)90〜96 ヒップ(cm)123 アズワン品番65-8385-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする