エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
[INHEX]ソケットセット EA618シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66880706
品番
EA618CS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●対辺(インチ):3/16"・7/32"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・3/4"(10個組)●全長(mm):43●差込角:1/2"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個
アズワン品番
65-9268-20