FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード66881449 品番982660255
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:218-9026 アズワン品番65-7453-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする