結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66882088 品番151-01559 MB4APT-I-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

MB マウントベース接着タイプ
HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナ

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0245 アズワン品番65-7449-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする