小型圧力計(50Φ) GK25-261シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66882115 品番GK25-261
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。

仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜0.2●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4316-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする