曜日別特売
CF1/4-1.3kΩJ 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA 66882517

1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード66882517品番CF1/4-1.3kΩJ
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

リード線長さ仕様変更のお知らせ
KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ
混在してしまうことを予めご了承

仕様●抵抗値(Ω):1.3KΩ●カラーコード:茶橙赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0356-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする