押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66883104 品番82-5151.2134.B002
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2062 アズワン品番65-7835-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする