6GK1905-0EB10-6AA0 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS 66883348

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66883348品番6GK1905-0EB10-6AA0
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ソケットインサート付きの Siemens M12 コネクタは、頑丈な金属製エンクロージャと FC 接続システムを備えた 5 極ケーブルコネクタ PRO M12 プラグインコネクタを備え、軸流ケーブルアウトレットが付いています。ET 200 PRO と併用できます。材質: 金属 ねじロック機構設計

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3605アズワン品番65-7733-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする