基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66883384 品番2147552101
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 430

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7646 アズワン品番65-7465-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする