コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード66883576 品番EA506AA-29E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200

折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に

仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能 アズワン品番65-9260-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする