コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 片ヘルールパイプ 1.5Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66883594
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:340mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9375-18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材