クランプ金具 14 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード66884249 品番MW-07-03-G-D-095-085-P-TR
参考基準価格(税別)¥381,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

Samtec 1 mm SMT フレキシブルマイクロボードスタッカは、1 列あたり 7 ピン、3 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。プラスチック製ピックアンドプレースパッド スタッカーの高さは 95 です テープ及びリールパッケージ完了しま

仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MW●シリーズ番号:mW-07-03-G-D-095-085-P-TR●コード番号:227-1521 アズワン品番65-7568-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする