※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHW 消費電力 シリーズ 42mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66884355 品番SHW27CR1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

THK LM ガイド SHW シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ブロックの外寸 W ( mm ) 54

仕様●メーカーシリーズ:SHW (消費電力)●レール幅:42mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:62mm●動定格荷重:16000N●コード番号:217-5238 アズワン品番65-7887-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする