ソレノイドパイロット弁 v63シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66884380 品番V63D5D7A-XA090
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力

仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4216 アズワン品番65-7966-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする