ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66885694 品番TS-101-T-A
参考基準価格(税別)¥58 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57

Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″

仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1480 アズワン品番65-7546-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする