基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66885850 品番TST-110-02-T-D
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)

仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1664 アズワン品番65-7565-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする