センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード66885895 品番3NA7232
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7

仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2128 アズワン品番65-8085-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする