TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット / プラボックス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネットパーツ
基板用端子台 5mmピッチ 1列 14極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66886656
品番
1-2351885-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●極数:14●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2022
アズワン品番
65-7722-31