SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 13 極 3.962mm スルーホール 1セット 11個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
66886918
品番
FHP-13-01-T-S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●極数:13●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5048
アズワン品番
65-7571-29
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表