M85049/39S21W 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL 66887085

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66887085品番M85049/39S21W
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材

仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9390アズワン品番65-7602-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする