ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66887514 品番TSM-107-01-L-DH-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6292 アズワン品番65-7684-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする