基板対ケーブル ピッチ:3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66888494 品番2147572101
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7714 アズワン品番65-7468-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする