ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66888817 品番TSM-103-01-L-SH-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6075 アズワン品番65-7682-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする