FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード66888975 品番1734839-6
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

複数の中心線間隔オプション ZIF タイプ及び非 ZIF タイプを用意 TOP コンタクトと Bottom コンタクトオプション 工具は不要です 用途 家庭用電化製品 ハンドヘルドスキャナ POS デバイス / 支払い端末 セットトップボックス PC PC 周辺機器 事務機器 産業機器 産業用制御 ガ

仕様●入数:1リール(2000個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4801 アズワン品番65-7713-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする