メカニカルバルブ レバー G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66889018 品番X3343702
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃

仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:220-4236 アズワン品番65-7964-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする