AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66889194
品番
M12A-08BMMM-PL8D04
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417
アズワン品番
65-7462-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表