ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66889316 品番TMM-102-01-F-S-RA
参考基準価格(税別)¥73 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

Samtec TMM シリーズヘッダは、2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップで、2 コンタクトピンを備えています。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2831 アズワン品番65-7671-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする