日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66890260
品番
042-34280T
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:2000●中管・側管:34/45・19/33×3●角度:5°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-34280T
アズワン品番
65-8669-98