基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66890567 品番MHDAS2F026YDE10
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、オスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 :

仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9474 アズワン品番65-7513-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする