ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66891599 品番N-12X9-PT3/8-SUS
参考基準価格(税別)¥1,921 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異
耐食性の高い SUS316 で構成されています。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用。

仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):12●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65〜180℃(空気)、0〜180℃(水)、-65〜180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0546 アズワン品番67-2258-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする