基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(44個) 注文コード66892475 品番SFMC-110-03-S-D
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動

仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2116 アズワン品番65-7565-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする