東洋器材科学
東洋器材科学の ガラス・樹脂・金属容器
東洋器材科学の 試験管/チューブ/栓類
東洋器材科学の 試験管
PP-2 スピッツ 1セット 10本×100包装
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100袋×10本)
注文コード
66892649
品番
12400
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番
65-8736-48