ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66892667 品番HTSW-107-07-S-D
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6802 アズワン品番65-7701-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする