なす形フラスコ 茶 018シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66892974 品番018-24100T
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●色:茶●容量mL:100●摺部:24/40●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:018-24100T アズワン品番65-8667-48
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする