基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 39個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(39個) 注文コード66893787 品番690368190872
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様●入数:1チューブ(39個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6487 アズワン品番65-7527-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする