リスタプラス 壁面タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66894329 品番61-554-28-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。

仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W90×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:44kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)●写真は本体です。 サイズ(cm)W90×H210cm シリーズ61-554シリーズ アズワン品番65-8768-83
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする