GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の 押しボタンスイッチ
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66894645
品番
GB-PSLED-A12V-RD
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様
●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃〜+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696
アズワン品番
67-0370-59