EATON(イートン)
EATON(イートン)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
EATON(イートン)の 絶縁キャップ
EATON(イートン)の 標準絶縁キャップ
棒端子 ピン長さ 6mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66895318
品番
3201327
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フェルール、スリーブ長: 6 mm、長さ: 12 mm、色:黄色
仕様
●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●全長:12mm●コード番号:186-0180
アズワン品番
65-7712-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表