ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66896045 品番TSM-110-01-T-SH
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチ尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 47

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6408 アズワン品番65-7707-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする