基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66897524 品番690357282676
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です

仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3630 アズワン品番65-7537-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする