WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66899396
品番
662118231722
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3455
アズワン品番
65-7533-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表