ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(450個) 注文コード66899877 品番2842144-4
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー

仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6824 アズワン品番65-7716-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする