仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0〜25Vol.% CO/0〜10.000ppm Colow/0〜500ppm NO/0〜4.000ppm NOlow/0〜300ppm NO2/0〜500ppm SO2/0〜5.000ppm 温度/-40〜+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40〜+40hPa 差圧(レンジ2)/-200〜200hPa 絶対圧/600〜+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0〜200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201〜2.000ppm)Colow/±2ppm(0〜39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0〜99ppm)測定値の±5%(100〜1.999ppm)測定値の±10%(2.000〜4.000ppm)NOlow/±2ppm(0〜39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0〜199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0〜99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0〜+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99〜+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9〜49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20〜50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5〜50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理
アズワン品番65-9282-94