玉鳥
玉鳥の のこぎり
玉鳥の のこぎり替刃
玉鳥の 片刃鋸用
替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904287
品番
LFB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。
一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。
替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
用途
一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。
仕様
【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
ピッチ(mm)
2.5
刃長(mm)
270
板厚(mm)
0.7
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※刃先は鋭利に仕上げていますので、取り扱いにはご注意下さい。また、作業時には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。
※作業前には周囲の安全を確認・確保してから作業を行って下さい。また、作業後には、鋸本体を完全にサヤに収納して、子供の手の届かないところに安全に保管してください。